項目 | 帽 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 1 |
外直徑。 | 3-35 / 64“ |
管道尺寸 | 2.5“ |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
UPC | 690291343582 |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 3.15 |
船長(厘米) | 3.15 |
船寬(厘米) | 8.97 |
HS代碼 | 7307199060 |
型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0362084402 | 11機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 新台幣477元 | |
0362084600 | 27機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 新台幣439元 | |
0362084808 | 63機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 新台幣440元 | |
0362085003 | 1-1 / 5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣279元 | |
0362085201 | 1-27 / 64“ | 3機構/ 4“ | 新台幣369元 | |
0362085409 | 1-47 / 64“ | 1" | 新台幣496元 | |
0362085607 | 2-7 / 64“ | 1.25“ | 新台幣657元 |