項目 | 管道覆蓋保護鞍 |
絕緣厚度 | 2-1 / 2“ |
總長: | 12“ |
材料 | 碳素鋼 |
最高 加載 | 1200磅 |
管道尺寸 | 3/4 to 1-1/4" |
標準與批准 | AA-1192A(39A和39B型),WW-H-171-E(40A&40B型),ANSI / MSS SP-69和MSS SP-5(39A和39B型) |
船重(kg) | 1.51 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 最高 加載 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0500071089 | 1200磅 | 3" | 新台幣1,192元 | |
0500071105 | 1200磅 | 3-1 / 2至5“ | 新台幣1,373元 | |
0500071543 | 1200磅 | 2.5“ | 新台幣1,081元 | |
0500071584 | 1200磅 | 3-1 / 2至5“ | 新台幣1,711元 | |
0500072020 | 1200磅 | 3/4 to 1-1/4" | 新台幣1,308元 | |
0500072087 | 1800磅。 | 6" | 新台幣2,377元 | |
0500072103 | 1800磅。 | 8" | 新台幣2,812元 |