項目 | 管道覆蓋保護鞍 |
絕緣厚度 | 2-1 / 2“ |
總長: | 12“ |
材料 | 碳素鋼 |
最高 加載 | 1200磅 |
管道尺寸 | 3至5“ |
標準與批准 | AA-1192A(39A和39B型),WW-H-171-E(40A&40B型),ANSI / MSS SP-69和MSS SP-5(39A和39B型) |
船重(kg) | 1.82 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 最高 加載 | 管道尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500071022 | 12“ | 1200磅 | 3/4 to 1-1/4" | - | 新台幣830元 | |
0500071048 | 12“ | 1200磅 | 1.5“ | - | 新台幣884元 | |
0500071063 | 12“ | 1200磅 | 2.5“ | - | 新台幣1,107元 | |
0500071121 | 12“ | 1800磅。 | 6" | - | 新台幣1,983元 | |
0500071527 | 12“ | 1200磅 | 3/4 to 1-1/2" | - | 新台幣1,246元 | |
0500071568 | 12“ | 1200磅 | 3" | - | 新台幣1,632元 | |
0500071600 | 12“ | 1800磅。 | 6" | - | 新台幣1,769元 |