項目 | 絕緣防護罩 |
測量 | 16 |
絕緣外徑 | 10-41 / 64“ |
絕緣厚度 | 1至2“ |
總長: | 18“ |
材料 | 鍍鋅 |
管道尺寸 | 6" |
標準與批准 | AA-1192A(類型40),WW-H-171-E(類型41),ANSI / MSS SP-69和MSS SP-5(類型40) |
類別 | 12B |
船重(kg) | 2.43 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 測量 | 總長: | 材料 | 管道尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0500340005 | 18 | 12“ | 鍍鋅 | 3/8至3/4“ | X1A | 新台幣466元 | |
0500340013 | 18 | 12“ | 鍍鋅 | 1/2至1英寸 | 1A | 新台幣495元 | |
0500340021 | 18 | 12“ | 鍍鋅 | 3/4 to 1-1/2" | 2A | 新台幣541元 | |
0500340039 | 18 | 12“ | 鍍鋅 | 3/4至2英寸 | 3A | 新台幣598元 | |
0500340047 | 18 | 12“ | 鍍鋅 | 3/4 to 2-1/2" | 4A | 新台幣616元 | |
0500340054 | 18 | 12“ | 鍍鋅 | 1至3“ | 5A | 新台幣644元 | |
0500340062 | 18 | 12“ | 鍍鋅 | 3/4至3英寸 | 6A | 新台幣667元 |