項目 | 旋轉環衣架 |
完 | 鍍銅 |
總長: | 4.187“ |
材料 | 鍍銅鋼 |
最高 加載 | 525磅 |
金屬探測 | 是 |
管道尺寸 | 2-1 / 2“ |
桿尺寸 | 3機構/ 8“ |
管尺寸 | 2-1 / 2“ |
類別 | 可調整 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 材料 | 最高 加載 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500406889 | 鍍銅 | 2.25“ | 鍍銅鋼 | 300磅 | 1/2 - 1-1/4" | 1/2 - 1-1/4" | 新台幣133元 | |
0500406947 | 鍍銅 | 2 9機構/ 16“ | 鍍銅鋼 | 300磅 | 1-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | 新台幣148元 | |
0500406962 | 鍍銅 | 3.5“ | 鍍銅鋼 | 300磅 | 2" | 2" | 新台幣154元 | |
0500407002 | 鍍銅 | 4.875“ | 鍍銅鋼 | 525磅 | 3" | 3" | 新台幣295元 | |
0500407044 | 鍍銅 | 5.5“ | 鍍銅鋼 | 650磅 | 4" | 4" | 新台幣384元 | |
0500301692 | 鍍鋅 | 2.25“ | 鍍鋅鋼 | 300磅 | 1/2-1英寸 | - | 新台幣73元 | |
0500301734 | 鍍鋅 | 2 9機構/ 16“ | 鍍鋅鋼 | 300磅 | 1-1 / 4“ | - | 新台幣78元 |