項目 | 冒口鉗 |
螺栓尺寸 | 3機構/ 8“ |
完 | 鍍銅 |
總長: | 9.625“ |
材料 | 鍍銅鋼 |
最高 加載 | 150磅。 |
金屬探測 | 是 |
管道尺寸 | 1-1 / 4“ |
管尺寸 | 1-1 / 4“ |
UPC | 690291148545 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | US |
型號 | 螺栓尺寸 | 總長: | 材料 | 最高 加載 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500421011 | 5機構/ 16“ | 6.5“ | 鍍銅鋼 | 75磅。 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣346元 | |
0500421029 | 5機構/ 16“ | 7" | 鍍銅鋼 | 75磅。 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣345元 | |
0500421037 | 3機構/ 8“ | 9.375“ | 鍍銅鋼 | 120磅。 | 1" | 1" | 新台幣435元 | |
0500421052 | 3機構/ 8“ | 10“ | 鍍銅鋼 | 150磅。 | 1-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | 新台幣626元 | |
0500421060 | 3機構/ 8“ | 10.375“ | 鍍銅鋼 | 150磅。 | 2" | 2" | 新台幣904元 | |
0500421078 | 3機構/ 8“ | 11 13機構/ 16“ | 鍍銅鋼 | 300磅 | 2-1 / 2“ | 2-1 / 2“ | 新台幣768元 | |
0500421086 | 3機構/ 8“ | 11.5“ | 鍍銅鋼 | 300磅 | 3" | 3" | 新台幣817元 |