項目 | 管卷 |
材料 | 鍍鋅 |
最高 加載 | 750 |
最高 溫度 | 450 De F在壓路機 |
金屬探測 | 是 |
管道尺寸 | 5" |
標準與批准 | AA-1192A(類型41),WW-H-171-E(類型42),ANSI / MSS SP-69和MSS SP-58(類型41) |
類別 | Single |
信號寬度 | 9 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | CN |
型號 | 最高 加載 | 管道尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0560505513 | 600 | 1" | 4.12“ | 新台幣1,292元 | |
0560505521 | 600 | 1.25“ | 4.5“ | 新台幣1,284元 | |
0560505539 | 600 | 1.5“ | 4.75“ | 新台幣1,382元 | |
0560505547 | 600 | 2" | 5.25“ | 新台幣1,382元 | |
0560505554 | 660 | 2.5“ | 6.25“ | 新台幣1,464元 | |
0560505562 | 700 | 3" | 6.875“ | 新台幣1,539元 | |
0560505570 | 750 | 3.5“ | 7.5“ | 新台幣1,413元 |