項目 | 六角防鬆螺母 |
材料 | 可鍛鐵 |
型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0319913364 | 11機構/ 16“ | 300 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 4“ | 新台幣275元 | |
0319913406 | 1" | 300 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 8“ | 新台幣366元 | |
0319913448 | 1.187“ | 300 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 2“ | 新台幣290元 | |
0319913489 | 1.437“ | 300 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 4“ | 新台幣392元 | |
0319913521 | 1.75“ | 300 psi @ 150度F WOG | 1" | 新台幣487元 | |
0319913562 | 2-3 / 32“ | 300 psi @ 150度F WOG | 1.25“ | 新台幣550元 | |
0319913646 | 2.875“ | 300 psi @ 150度F WOG | 2" | 新台幣1,130元 |