項目 | 插入位 |
位長 | 1" |
鑽頭樣式 | 十六進制 |
總長: | 1" |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1" |
點大小 | 2.5 |
SAE或公制 | 公制 |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 十六進制 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207907570 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 位長 | 材料 | 總長度 | 點大小 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185-3毫米-5PK | 1" | S2鋼 | 1" | 3mm | 公制 | 新台幣1,324元 | ||
185-4毫米-5PK | 1 5機構/ 16“ | 冷鍛鋼 | 1 5機構/ 16“ | 4mm | 公制 | 新台幣1,416元 | ||
185-00X-5PK | 1" | S2鋼 | 1" | 1機構/ 16“ | SAE | 新台幣1,494元 | ||
185-0X-5PK | 1" | S2鋼 | 1" | 5/64 | SAE | 新台幣1,139元 | ||
185-10X-5PK | 1" | S2鋼 | 1" | 9/64 | SAE | 新台幣1,145元 | ||
185-1X-5PK | 1" | S2鋼 | 1" | 3/32 | SAE | 新台幣1,093元 | ||
185-3X-5PK | 1 5機構/ 16“ | 冷鍛鋼 | 1 5機構/ 16“ | 5/32 | SAE | 新台幣1,099元 |