項目 | 安全溢流閥 |
主體材料 | 青銅 |
tu | 13,577,000 |
碟片材質 | 黃銅ASTM B16 |
出廠設定壓力 | 100 PSI |
進水口尺寸 | 2" |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 14“ |
總長度 | 7.187“ |
壓力範圍 | 15至160 psi |
座椅材質 | 矽膠 |
彈簧材質 | 青銅 |
溫度。 範圍 | 0度至250度F |
測試桿 | 是 |
船重(kg) | 11.36 |
船高(厘米) | 19.3 |
船長(厘米) | 37.08 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | tu | 出廠設定壓力 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-604-05 | 827,000 | 30 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 5.25“ | 3.187“ | 新台幣5,459元 | |
10-604-10 | 1,209,000 | 50 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 5.25“ | 3.187“ | 新台幣5,097元 | |
10-604-15 | 1,686,000 | 75 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 5.25“ | 3.187“ | 新台幣5,097元 | |
10-604-20 | 2,162,000 | 100 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 5.25“ | 3.187“ | 新台幣5,097元 | |
10-604-25 | 2,639,000 | 125 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 5.25“ | 3.187“ | 新台幣5,097元 | |
10-604-34 | 3,116,000 | 150 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 5.25“ | 3.187“ | 新台幣5,107元 | |
10-605-05 | 1,339,000 | 30 PSI | 1" | 1" | 6 11機構/ 16“ | 4" | 新台幣5,748元 |