項目 | 安全溢流閥 |
主體材料 | 鑄青銅 |
碟片材質 | EPDM |
出廠設定壓力 | 5 PSI |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 2.875“ |
總長度 | 2.187“ |
壓力範圍 | 5至15 psi |
座椅材質 | EPDM |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
蒸汽量 | 333磅/小時 |
溫度。 範圍 | 0度至250度F |
測試桿 | 是 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 出廠設定壓力 | 項目 | 總長度 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-101-B-15 | 青銅 | 15 PSI | 安全溢流閥 | 2 3機構/ 16“ | 0度至 250 度。 F | 新台幣1,793元 | |
13-101-B-10 | 鑄青銅 | 10 PSI | 安全溢流閥 | 2.187“ | 0度至250度F | 新台幣1,781元 | |
13101A4 | - | - | 安全閥 | - | - | 新台幣4,494元 | |
13101B06 | - | - | 安全閥 | - | - | 新台幣4,494元 | |
13101B06Q | - | - | 安全閥 | - | - | 新台幣6,164元 | |
13101B07 | - | - | 安全閥 | - | - | 新台幣4,458元 | |
13101B05A | - | - | 安全閥 | - | - | 新台幣4,456元 |