項目 | 安全溢流閥 |
應用 | 低壓蒸汽加熱和供應鍋爐 |
主體材料 | 青銅 |
tu | 410000英熱 |
碟片材質 | EPDM |
出廠設定壓力 | 15 PSI |
身高 | 2 7機構/ 8“ |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 2.875“ |
總長度 | 2 3機構/ 16“ |
壓力範圍 | 5至15 psi |
產品數據表 | 阿波羅-13-101-b-15.pdf |
座椅材質 | EPDM |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 0度至 250 度。 F |
測試桿 | 是 |
UPC | 670750220234 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
A. 工廠預設壓力範圍為 15 psi。
答:主要的關鍵因素是系統的最大允許工作壓力 (MAWP)、所處理的流體或氣體的類型、流量、溫度和特定的行業法規。
答:它的工作溫度範圍為 0 至 250 華氏度。
型號 | 主體材料 | 出廠設定壓力 | 項目 | 總長度 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-101-B-05 | 鑄青銅 | 5 PSI | 安全溢流閥 | 2.187“ | 0度至250度F | 新台幣1,775元 | |
13-101-B-10 | 鑄青銅 | 10 PSI | 安全溢流閥 | 2.187“ | 0度至250度F | 新台幣1,781元 | |
13101A4 | - | - | 安全閥 | - | - | 新台幣4,494元 | |
13101B06 | - | - | 安全閥 | - | - | 新台幣4,494元 | |
13101B06Q | - | - | 安全閥 | - | - | 新台幣6,164元 | |
13101B07 | - | - | 安全閥 | - | - | 新台幣4,458元 | |
13101B05A | - | - | 安全閥 | - | - | 新台幣4,456元 |