項目 | 水減壓閥 |
連接類型 | 媒體推薦 |
身高 | 4.75“ |
總長: | 5 25機構/ 32“ |
材料 | 低鉛青銅 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
預設壓力設定 | 50 PSI |
壓力調整範圍 | 15至75 psi |
過濾器 | 是 |
閥門類型 | 大容量 |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |
型號 | 閥門類型 | 連接類型 | 身高 | 總長: | 材料 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36ELF10301PR | 大容量 | 媒體推薦 | 4.75“ | 5.5“ | 低鉛青銅 | 250 PSI | 180學位F. | 1機構/ 2“ | 新台幣4,890元 | |
36ELF10501PR | 大容量 | 媒體推薦 | 4.75“ | 5 29機構/ 32“ | 低鉛青銅 | 250 PSI | 180學位F. | 1" | 新台幣4,842元 | |
36ELF10301T | 標準 | 核不擴散條約 | 6" | 3 5機構/ 8“ | 無鉛青銅 | 400 PSI | 180度 F | 1機構/ 2“ | 新台幣4,175元 | |
36ELF10401T | 標準 | 核不擴散條約 | 6" | 3.625“ | 無鉛青銅 | 400 PSI | 180學位F. | 3機構/ 4“ | 新台幣4,160元 | |
36ELF10501T | 標準 | 核不擴散條約 | 6" | 3.625“ | 無鉛青銅 | 400 PSI | 180學位F. | 1" | 新台幣5,169元 | |
36ELF11301S | 標準 | 單聯焊錫x FNPT | 6" | 4.5“ | 無鉛青銅 | 400 PSI | 180學位F. | 1機構/ 2“ | 新台幣4,165元 | |
36ELF11301T | 標準 | 單聯FNPT | 6" | 4.5“ | 無鉛青銅 | 400 PSI | 180學位F. | 1機構/ 2“ | 新台幣4,311元 |