得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | POP安全洩壓閥 |
主體材料 | 青銅 |
碟片材質 | 316不銹鋼 |
出廠設定壓力 | 450 PSI |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
總高度 | 7.5“ |
壓力範圍 | 15至1200 psi |
座椅材質 | 金屬 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
蒸汽量 | 2924磅/小時 |
溫度。 範圍 | -60度至422度F |
測試桿 | 是 |
UPC | 670750113604 |
船重(kg) | 1.69 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 出水口類型 | 主體材料 | 碟片材質 | 總高度 | 總長度 | 壓力範圍 | 溫度。 範圍 | 測試桿 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第511章 | 多邊核不擴散條約 | 青銅 | 316不銹鋼 | 7.5“ | - | 15至300 psi | -60度至406度F | 沒有 | 新台幣9,462元 | |
第511章 | 多邊核不擴散條約 | 青銅 | 316不銹鋼 | 7.5“ | - | 15至300 psi | -60度至406度F | 沒有 | 新台幣9,663元 | |
第511章 | 多邊核不擴散條約 | 青銅 | 316不銹鋼 | 9" | - | 15至300 psi | -60度至406度F | 沒有 | 新台幣11,258元 | |
第511章 | 多邊核不擴散條約 | 青銅 | 316不銹鋼 | 9" | - | 15至300 psi | -60度至406度F | 沒有 | 新台幣10,928元 | |
第511章 | 多邊核不擴散條約 | 青銅 | 316不銹鋼 | 10.25“ | - | 15至300 psi | -60度至406度F | 沒有 | 新台幣13,629元 | |
511GFBKMAA0150 | 多邊核不擴散條約 | 青銅 | 316不銹鋼 | 13.25“ | - | 15至300 psi | -60度至406度F | 沒有 | 新台幣15,909元 | |
第511章 | 多邊核不擴散條約 | 青銅 | 316不銹鋼 | 15“ | - | 15至300 psi | -60度至406度F | 沒有 | 新台幣29,789元 |