扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APOLLO 閥門 60A-705-01 截止閥 1 英吋 Fnpt 316 不鏽鋼 | AC7AFL 36X518

APOLLO VALVES 60A-705-01 截止閥 1 英寸 Fnpt 316 不銹鋼

有現貨
貨號:AC7AFL 型號:60A-705-01交叉參考:36X518

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$22,238 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目截止閥
主體材料316不銹鋼
閥蓋樣式樞紐
相容性測試NACE MR -01-75(ED 2000)
連接類型核不擴散條約
處理材料可鍛鐵
手柄類型T恤
入口到出口長度3.625“
最大。 空氣壓力5000 psig @ 100度F
Max.最高Air Temp.空氣溫度-50度至550度F
最高 水壓力5000 PSI
管道尺寸1"
密封材料PTFE
閥桿材料不銹鋼
入口中心的頂部4-13 / 32“
閥桿類型升起

送貨信息:

船重(kg) 1.62
船高(厘米)10.67
船長(厘米)23.37
船寬(厘米)19.81
HS代碼8481803060
原產地US

產品型號

產品型號手柄類型入口到出口長度管道尺寸密封材料入口中心的頂部價錢
APOLLO 閥門 60A-701-01 截止閥 1/4 英吋 Fnpt 316 不鏽鋼 | AC7AFG 36X514 60A 701-01Cross2.25“1機構/ 4“PTFE3-13 / 32“新台幣8,124元
APOLLO 閥門 60A-702-01 截止閥 3/8 英吋 Fnpt 316 不鏽鋼 | AC7AFH 36X515 60A 702-01Cross2.25“3機構/ 8“PTFE3-13 / 32“新台幣8,433元
APOLLO 閥門 60A-703-01 截止閥 1/2 英吋 Fnpt 316 不鏽鋼 | AC7AFJ 36X516 60A 703-01Cross2.75“1機構/ 2“PTFE3-13 / 32“新台幣10,407元
APOLLO 閥門 60A-704-01 截止閥 3/4 英吋 Fnpt 316 不鏽鋼 | AC7AFK 36X517 60A 704-01T恤3.187“3機構/ 4“PTFE4-13 / 32“新台幣17,854元
APOLLO 閥門 60A-701-24 截止閥 1/4 英吋 Fnpt 316 不鏽鋼 | AC7AFM 36X519 60A 701-24Cross2.25“1機構/ 4“石墨黑色3-13 / 32“新台幣7,631元
APOLLO 閥門 60A-702-24 截止閥 3/8 英吋 Fnpt 316 不鏽鋼 | AC7AFN 36X520 60A 702-24Cross2.25“3機構/ 8“石墨黑色3-13 / 32“新台幣8,450元
APOLLO 閥門 60A-704-24 截止閥 3/4 英吋 Fnpt 316 不鏽鋼 | AC7AFQ 36X522 60A 704-24T恤3.187“3機構/ 4“石墨黑色4-13 / 32“新台幣17,747元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 60A-705-01 截止閥 1 英寸 Fnpt 316 不銹鋼
新台幣22,238元 /單元