項目 | 截止閥 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
閥蓋樣式 | 樞紐 |
相容性測試 | NACE MR -01-75(ED 2000) |
連接類型 | 核不擴散條約 |
處理材料 | 可鍛鐵 |
手柄類型 | Cross |
入口到出口長度 | 2.25“ |
最大。 空氣壓力 | 5000 psig @ 750度F |
Max.最高Air Temp.空氣溫度 | -50度至1000度F |
最高 水壓力 | 5000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | 石墨黑色 |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 3-13 / 32“ |
閥桿類型 | 升起 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8481803060 |
原產地 | US |
型號 | 手柄類型 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 密封材料 | 入口中心的頂部 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60A 701-01 | Cross | 2.25“ | 1機構/ 4“ | PTFE | 3-13 / 32“ | 新台幣8,124元 | |
60A 702-01 | Cross | 2.25“ | 3機構/ 8“ | PTFE | 3-13 / 32“ | 新台幣8,433元 | |
60A 703-01 | Cross | 2.75“ | 1機構/ 2“ | PTFE | 3-13 / 32“ | 新台幣10,407元 | |
60A 704-01 | T恤 | 3.187“ | 3機構/ 4“ | PTFE | 4-13 / 32“ | 新台幣17,854元 | |
60A 705-01 | T恤 | 3.625“ | 1" | PTFE | 4-13 / 32“ | 新台幣22,238元 | |
60A 702-24 | Cross | 2.25“ | 3機構/ 8“ | 石墨黑色 | 3-13 / 32“ | 新台幣8,450元 | |
60A 704-24 | T恤 | 3.187“ | 3機構/ 4“ | 石墨黑色 | 4-13 / 32“ | 新台幣17,747元 |