項目 | 截止閥 |
執行器類型 | 槓桿手柄 |
主體材料 | 碳素鋼 |
連接類型 | NPT |
端口類型 | 減少的端口 |
壓力等級 | 第5000話 |
密封類型 | PTFE |
座椅材質 | 碳素鋼 |
尺寸 | 1" |
裝飾材料 | 碳素鋼 |
閥門類型 | 針閥 |
船重(kg) | 1.91 |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
60A 105-24 | ASTMA108碳鋼 | 核不擴散條約 | - | 新台幣9,847元 | |
60A10101 | 碳素鋼 | NPT | 1機構/ 4“ | 新台幣4,016元 | |
60A1010988 | - | - | - | 新台幣6,417元 | |
60A10109 | - | - | - | 新台幣5,166元 | |
60A10124 | - | - | - | 新台幣3,726元 | |
60A10188 | - | - | - | 新台幣5,267元 | |
60A10201 | 碳素鋼 | NPT | 3機構/ 8“ | 新台幣4,308元 |