項目 | 截止閥 |
執行器類型 | 槓桿手柄 |
主體材料 | 碳素鋼 |
連接類型 | NPT |
端口類型 | 減少的端口 |
壓力等級 | 第10000話 |
密封類型 | PTFE |
座椅材質 | 碳素鋼 |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
裝飾材料 | 碳素鋼 |
閥門類型 | 針閥 |
船重(kg) | 0.55 |
型號 | 閥桿材料 | 主體材料 | 相容性測試 | 入口中心的頂部 | 連接類型 | 手柄類型 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60B-101-24 | ASTM A276不銹鋼 | ASTMA108碳鋼 | NACE MR0175(ED 2000)&MR0103(2012) | 3-13 / 32“ | 核不擴散條約 | 方向盤 | 2.25“ | 1機構/ 4“ | 新台幣4,645元 | |
60B-102-24 | ASTM A276不銹鋼 | ASTMA108碳鋼 | NACE MR0175(ED 2000)&MR0103(2012) | 3-13 / 32“ | 核不擴散條約 | 方向盤 | 2.25“ | 3機構/ 8“ | 新台幣4,515元 | |
60B-103-24 | ASTM A276不銹鋼 | ASTMA108碳鋼 | NACE MR0175(ED 2000)&MR0103(2012) | 3-13 / 32“ | 核不擴散條約 | 方向盤 | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 新台幣5,627元 | |
60B-104-24 | 不銹鋼 | 碳素鋼 | NACE MR -01-75(ED 2000) | 4-13 / 32“ | 核不擴散條約 | T恤 | 3.187“ | 3機構/ 4“ | 新台幣8,128元 | |
60B-105-24 | 不銹鋼 | 碳素鋼 | NACE MR -01-75(ED 2000) | 4-13 / 32“ | 核不擴散條約 | T恤 | 3.625“ | 1" | 新台幣10,137元 | |
60B1010924 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣4,874元 | |
60B1050924 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣9,481元 |