項目 | 球錐彈簧止回閥 |
主體材料 | 青銅 |
體型 | 內聯球錐 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
開裂壓力 | 0.5 PSI |
身高 | 1 1機構/ 8“ |
總長: | 2 1機構/ 8“ |
材料 | 青銅 |
最高 蒸汽壓力 | 125磅WSP |
最高 溫度 | 180度 F |
最高 水壓力 | 400 PSI |
最小溫度 | 33度 F |
安裝方向 | 水平垂直 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 1.125“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
產品數據表 | 阿波羅-61-102-01.pdf |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | 增強聚四氟乙烯 |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
信號寬度 | 2 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | US |
A.
A.
A.
型號 | 座椅材質 | 連接類型 | 身高 | 尺寸 | 信號寬度 | 總長: | 最高 溫度 | 最高 水壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-101-01 | 聚四氟乙烯 | 核不擴散條約 | - | 1機構/ 4“ | 2 1機構/ 16“ | 2 1機構/ 16“ | 353學位F. | 400 psi無衝擊CWP | 新台幣1,343元 | |
61-103-01 | 聚四氟乙烯 | 核不擴散條約 | - | 1機構/ 2“ | 2 5機構/ 16“ | 2 5機構/ 16“ | 353學位F. | 400 psi無衝擊CWP | 新台幣1,472元 | |
61-104-01 | 聚四氟乙烯 | 核不擴散條約 | - | 3機構/ 4“ | 2.875“ | 2.875“ | 353學位F. | 400 psi無衝擊CWP | 新台幣1,941元 | |
61-105-01 | 聚四氟乙烯 | 核不擴散條約 | - | 1" | 3.5“ | 3.5“ | 353學位F. | 400 psi無衝擊CWP | 新台幣2,720元 | |
61-106-01 | 聚四氟乙烯 | 核不擴散條約 | - | 1.25“ | 4.187“ | 4.187“ | 353學位F. | 400 psi無衝擊CWP | 新台幣4,420元 | |
61-107-01 | 聚四氟乙烯 | 核不擴散條約 | - | 1.5“ | 4 15機構/ 16“ | 4 15機構/ 16“ | 353學位F. | 400 psi無衝擊CWP | 新台幣6,152元 | |
61-108-01 | 聚四氟乙烯 | 核不擴散條約 | - | 2" | 6" | 6" | 353學位F. | 400 psi無衝擊CWP | 新台幣9,420元 |