項目 | 球錐彈簧止回閥 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
開裂壓力 | 0.5 PSI |
總長: | 7" |
材料 | 青銅 |
最高 蒸汽壓力 | 125磅WSP |
最高 溫度 | 353學位F. |
最高 水壓力 | 400 psi無衝擊CWP |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 3.5“ |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
尺寸 | 2.5“ |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 4.95 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
型號 | 座椅材質 | 連接類型 | 身高 | 尺寸 | 信號寬度 | 總長: | 最高 溫度 | 最高 水壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-101-01 | 聚四氟乙烯 | 核不擴散條約 | - | 1機構/ 4“ | 2 1機構/ 16“ | 2 1機構/ 16“ | 353學位F. | 400 psi無衝擊CWP | 新台幣1,501元 | |
61-102-01 | 增強聚四氟乙烯 | FNPT×FNPT | 1 1機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 2 1機構/ 8“ | 2 1機構/ 8“ | 180度 F | 400 PSI | 新台幣1,482元 | |
61-103-01 | 聚四氟乙烯 | 核不擴散條約 | - | 1機構/ 2“ | 2 5機構/ 16“ | 2 5機構/ 16“ | 353學位F. | 400 psi無衝擊CWP | 新台幣1,501元 | |
61-104-01 | 聚四氟乙烯 | 核不擴散條約 | - | 3機構/ 4“ | 2.875“ | 2.875“ | 353學位F. | 400 psi無衝擊CWP | 新台幣2,133元 | |
61-105-01 | 聚四氟乙烯 | 核不擴散條約 | - | 1" | 3.5“ | 3.5“ | 353學位F. | 400 psi無衝擊CWP | 新台幣3,104元 | |
61-106-01 | 聚四氟乙烯 | 核不擴散條約 | - | 1.25“ | 4.187“ | 4.187“ | 353學位F. | 400 psi無衝擊CWP | 新台幣4,781元 | |
61-107-01 | 聚四氟乙烯 | 核不擴散條約 | - | 1.5“ | 4 15機構/ 16“ | 4 15機構/ 16“ | 353學位F. | 400 psi無衝擊CWP | 新台幣6,519元 |