得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 青銅 |
身材 | 3路 |
連接類型 | FNPT × FNPT × FNPT |
處理材料 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 400磅WOG |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
港口 | 標準L |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -20度至450度F |
UPC | 670750673375 |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 球材質 | 連接類型 | 溫度。 範圍 | 類別 | 處理材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-601-01 | - | 黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20 度到 450 度。 F | - | 鐵件 | 400磅/平方英寸CWP | 1機構/ 4“ | 新台幣1,719元 | |
70-602-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 3機構/ 8“ | 新台幣1,684元 | |
70-604-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 3機構/ 4“ | 新台幣2,368元 | |
70-605-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 1" | 新台幣3,332元 | |
70-606-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 1.25“ | 新台幣6,751元 | |
70-607-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 1.5“ | 新台幣7,262元 | |
70-608-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 2" | 新台幣9,783元 |