得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球閥 |
球面加工 | 鍍鉻 |
球材質 | 黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 青銅 |
身材 | 3路 |
體型 | 3路 |
連接類型 | FNPT × FNPT × FNPT |
握把材料 | 乙烯基 |
處理完成 | 鍍鋅 |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 400磅/平方英寸CWP |
總長度 | 5.92“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
港口 | 標準L |
產品數據表 | 阿波羅-70-601-01.pdf |
密封材料 | 聚四氟乙烯 |
座椅材質 | 增強聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -20 度到 450 度。 F |
UPC | 670750952470 |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | US |
答:是的,它具有 PTFE 閥體密封件,因此具有很強的耐腐蝕性液體的能力。
A. 安裝前,評估流動方向和方向,確保閥門正確對齊。 適當擰緊連接,注意不要擰得太緊,否則可能會損壞閥門或使密封件變形。 此外,也要確保系統的壓力和溫度相容性。
A. 正確的清潔包括拆卸閥門,使用相容的溶劑去除碎屑並確保沒有殘留物。 小心不要損壞密封件或表面。
型號 | 尺寸 | 球材質 | 連接類型 | 溫度。 範圍 | 類別 | 處理材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-602-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 3機構/ 8“ | 新台幣1,684元 | |
70-603-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 1機構/ 2“ | 新台幣1,770元 | |
70-604-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 3機構/ 4“ | 新台幣2,368元 | |
70-605-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 1" | 新台幣3,332元 | |
70-606-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 1.25“ | 新台幣6,751元 | |
70-607-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 1.5“ | 新台幣7,262元 | |
70-608-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 2" | 新台幣9,783元 |