項目 | 球閥 |
球材質 | 無鉛鍍鉻黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 低鉛青銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 焊料x焊料 |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
港口 | 標準 |
密封材料 | 聚四氟乙烯 |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | C27450LF黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -20度至450度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
UPC | 670750427114 |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
型號 | 閥桿材料 | 球材質 | 主體材料 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 類別 | 連接類型 | 處理材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70LF20001 | C27450LF黃銅 | 無鉛鍍鉻黃銅 | 無鉛青銅 | -50度至400度F | 3" | - | 焊料x焊料 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣28,951元 | |
70LF-209-01 | C27450LF黃銅 | 無鉛鍍鉻黃銅 | 無鉛青銅 | -50度至400度F | 2.5“ | - | 焊料x焊料 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣24,567元 | |
70LF-20A-01 | C27450LF黃銅 | 無鉛鍍鉻黃銅 | 無鉛青銅 | -50度至400度F | 4" | - | 焊料x焊料 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣40,122元 | |
70LF24001 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 無鉛青銅 | -50度至400度F | 3" | - | 焊料x焊料 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣40,006元 | |
70LF-202-01 | C27450LF黃銅 | 無鉛鍍鉻黃銅 | 低鉛青銅 | -20度至450度F | 3機構/ 8“ | - | 焊料x焊料 | 鐵件 | 新台幣1,559元 | |
70LF-204-01 | C27450LF黃銅 | 無鉛鍍鉻黃銅 | 低鉛青銅 | -20度至450度F | 3機構/ 4“ | - | 焊料x焊料 | 鐵件 | 新台幣2,393元 | |
70LF-205-01 | C27450LF黃銅 | 無鉛鍍鉻黃銅 | 低鉛青銅 | -20度至450度F | 1" | - | 焊料x焊料 | 鐵件 | 新台幣2,741元 |