項目 | 球閥 |
球材質 | 無鉛鍍鉻黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 焊料x軟管蓋 |
處理材料 | 不銹鋼帶乙烯基手柄 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | C27450LF黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -50度至400度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
UPC | 670750629334 |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 管道尺寸 | 港口 | 尺寸 | 管尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70LF-204-HC | 焊料x軟管蓋 | 3機構/ 4“ | 標準 | - | 3機構/ 4“ | - | 新台幣2,890元 | |
70LF20304HC | 焊接 | - | - | 1機構/ 2“ | - | 2-1 / 4“延長桿,軟管螺紋和蓋選件 | 新台幣2,936元 | |
70LF20404HC | 焊接 | - | - | 3機構/ 4“ | - | 2-1 / 4“延長桿,軟管螺紋和蓋選件 | 新台幣3,912元 | |
70LF20411HC | 焊接 | - | - | 3機構/ 4“ | - | 隔熱密封手柄,軟管螺紋和蓋帽選件 | 新台幣4,526元 |