阿波羅 711483560 |球閥,尺寸 2 英吋 Npt,青銅,PTFE 不鏽鋼,圓球和閥桿 | Raptor Supplies 台灣
APOLLO VALVES 711483560 Ball Valve, Size 2 Inch NPT, Bronze, Ptfe Stainless Steel, Round Ball And Stem | BY4YEM

APOLLO VALVES 711483560 球閥,2 英寸 NPT,青銅,聚四氟乙烯不銹鋼,圓球和閥桿

有現貨
貨號:BY4YEM Model: 711483560,en

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$11,852 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥
連接類型核不擴散條約
尺寸2"
次數316不銹鋼球和桿
類別VTFE 閥內件 (PTFE)、接地球和閥桿

送貨信息:

船重(kg) 5.29

產品詳細說明:

  • 系列:帶墊青銅球閥

產品型號

產品型號連接類型尺寸類別價錢
APOLLO 閥門 71-145-01 帶安裝墊的球閥,FNPT,青銅,1 英寸尺寸 | AK7AUJ 7114501 71-145-01核不擴散條約1"-新台幣4,908元
詢價
APOLLO 閥門 71-144-01 帶安裝墊的球閥,FNPT,青銅,3/4 英寸尺寸 | AK7AVE 7114401 71-144-01核不擴散條約3機構/ 4“-新台幣4,058元
詢價
APOLLO 閥門 71-146-01 帶安裝墊的球閥,FNPT,青銅,1.25 英寸尺寸 | AL4KYE 7114601 71-146-01核不擴散條約1.25“-新台幣7,703元
詢價
APOLLO 閥門 71-148-01 帶安裝墊的球閥,FNPT,青銅,2 英寸尺寸 | AL8EAR 7114801 71-148-01核不擴散條約2"-新台幣13,983元
詢價
APOLLO 閥門 71-148-64 帶安裝墊的球閥,FNPT,青銅,2 英寸尺寸 | AM4MHD 7114864 71-148-64核不擴散條約2"-新台幣15,126元
詢價
APOLLO VALVES 7114064 球閥,3 英吋 NPT,青銅,250 Psi 蒸氣工作壓力 | BY3QUT 7114064核不擴散條約3"250 瑞士法郎新台幣48,921元
APOLLO VALVES 71147A3 球閥,尺寸 1-1/2 英吋 NPT,青銅 | BY4YDQ 71147A3---新台幣8,480元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 711483560 球閥,2 英寸 NPT,青銅,聚四氟乙烯不銹鋼,圓球和閥桿
新台幣11,852元 /單元