項目 | 球閥 |
執行器類型 | 僅手動 |
主體材料 | 鍛造CS A105 |
連接類型 | NPT |
端口類型 | 全口 |
壓力等級 | 第3000話 |
密封類型 | 聚四氟乙烯 |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
尺寸 | 1" |
裝飾材料 | CS /鍍鉻xCS |
閥門類型 | 2 PC球閥 |
船重(kg) | 2.21 |
型號 | 座椅材質 | 球材質 | 主體材料 | 尺寸 | 閥桿材料 | 溫度。 範圍 | 連接類型 | 處理材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72-103-01 | 聚四氟乙烯 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | - | 鍍鉻碳鋼 | -20度至450度F | FNPT×FNPT | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣5,410元 | |
72-104-01 | 聚四氟乙烯 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | - | 鍍鉻碳鋼 | -20度至450度F | FNPT×FNPT | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣6,784元 | |
72-105-01 | 聚四氟乙烯 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | - | 鍍鉻碳鋼 | -20度至450度F | FNPT×FNPT | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣9,238元 | |
72-106-01 | 聚四氟乙烯 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | - | 鍍鉻碳鋼 | -20度至450度F | FNPT×FNPT | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣13,220元 | |
72-107-01 | 增強聚四氟乙烯 | 鐵件 | 鐵件 | - | 鐵件 | -20 度到 450 度。 F | FNPT×FNPT | 鐵件 | 新台幣15,141元 | |
72-108-01 | 聚四氟乙烯 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | - | 鍍鉻碳鋼 | -20度至450度F | FNPT×FNPT | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣20,392元 | |
72-106-19 | - | - | - | 1.25“ | - | - | 核不擴散條約 | - | 新台幣15,338元 | 詢價
|