阿波羅 7868701 | 閥蓋套件,尺寸 1 英寸,不銹鋼,石墨 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APOLLO VALVES 7868701 閥蓋套件,1 英寸,不銹鋼,石墨

有現貨
貨號: CA7PDF Model: 7868701,en

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$33,042 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目閥蓋套件
連接類型三通NPT
尺寸1 1/2 磅。
類別標準

送貨信息:

船重(kg) 0.6

產品詳細說明:

  • 系列:特種閥

產品型號

產品型號連接類型尺寸類別價錢
APOLLO 閥門 78182001 閥蓋套件,全端口,1 英吋尺寸 | BP3NXM 78182001---新台幣47,421元
APOLLO 閥門 78182301 閥蓋套件,全端口,1 英吋尺寸 | BP3NXN 78182301核不擴散條約3機構/ 8“凸輪鎖和接地新台幣99,278元
APOLLO 閥門 78182401 閥蓋套件,全端口,1-1/2 英吋尺寸 | BP3恩智浦 78182401核不擴散條約3機構/ 8“鎖芯和接地新台幣105,330元
APOLLO 閥門 78182601 閥蓋套件,全通徑,3 英吋尺寸 | BP3NXQ 78182601核不擴散條約3機構/ 8“接地的球和莖新台幣225,791元
APOLLO 閥門 78182501 閥蓋套件,全端口,2 英吋尺寸 | BP3NXR 78182501核不擴散條約3機構/ 8“2-1 / 4“碳鋼鎖芯延長桿新台幣151,739元
APOLLO 閥門 78198801 閥蓋套件,全端口,1 英吋尺寸 | BP3NYF 78198801---新台幣92,170元
APOLLO 閥門 78205101 閥蓋套件,全端口,1-1/2 英吋尺寸 | BP3NYG 78205101焊接1"不銹鋼槓桿和螺母新台幣110,183元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 7868701 閥蓋套件,1 英寸,不銹鋼,石墨
新台幣33,042元 /單元