項目 | 消防安全球閥 |
球材質 | 不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 300系列不銹鋼 |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 1440磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 250磅WSP |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE螺旋傷口 |
座椅材質 | 多密封 |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -50度至500度F |
閥門結構 | 3三件套 |
船重(kg) | 1.1 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
86B-104-24 | 3機構/ 4“ | 新台幣16,400元 | ||
86B-105-24 | 1" | 新台幣19,827元 |