項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
相容性測試 | MSS SP-110 |
連接類型 | 焊料x焊料 |
處理材料 | 鍍鋼 |
手柄類型 | 槓桿 |
軟管ID | 3" |
最大。 壓力 | 第400話 |
管道尺寸 | 3" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -20度至366度F |
管尺寸 | 3" |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 4.14 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8481801085 |
型號 | 管尺寸 | 球材質 | 身材 | 連接類型 | 軟管ID | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94ALF-101-01A | 1機構/ 4“ | 鍍鉻黃銅 | 2 Pc球閥 | 不擴散條約 x 不擴散條約 | 1機構/ 4“ | 第600話 | 1機構/ 4“ | -20度至450度F | 新台幣478元 | |
94ALF-102-01A | 3機構/ 8“ | 鍍鉻黃銅 | 排隊 | 不擴散條約 x 不擴散條約 | 3機構/ 8“ | 第600話 | 3機構/ 8“ | -20度至450度F | 新台幣484元 | |
94ALF-103-01A | 1機構/ 2“ | 鍍鉻黃銅 | 排隊 | 不擴散條約 x 不擴散條約 | 1機構/ 2“ | 第600話 | 1機構/ 2“ | -20度至450度F | 新台幣612元 | |
94ALF-104-01A | 3機構/ 4“ | 鍍鉻黃銅 | 排隊 | 不擴散條約 x 不擴散條約 | 3機構/ 4“ | 第600話 | 3機構/ 4“ | -20度至450度F | 新台幣927元 | |
94ALF-105-01A | 1" | 鍍鉻黃銅 | 排隊 | 不擴散條約 x 不擴散條約 | 1" | 第600話 | 1" | -20度至450度F | 新台幣1,567元 | |
94ALF-106-01A | 1.25“ | 316不銹鋼 | 排隊 | 不擴散條約 x 不擴散條約 | 1.25“ | 第600話 | 1.25“ | -20度至366度F | 新台幣2,846元 | |
94ALF-107-01A | 1.5“ | 316不銹鋼 | 排隊 | 不擴散條約 x 不擴散條約 | 1.5“ | 第600話 | 1.5“ | -20度至366度F | 新台幣3,072元 |