APOLLO VALVES L601905 固定器,馬赫,3 英寸尺寸,150#,標準端口,不銹鋼

有現貨
貨號: CB8FMV 型號:L601905

得到它 可能 20, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$127,984 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目定位器

送貨信息:

船重(kg) 6.71

產品型號

產品型號價錢
APOLLO 閥門 L616106 維持器,1/2 英吋尺寸 MNPT | BP3FAY L616106新台幣4,498元
APOLLO 閥門 L366205 維持器,2 英吋尺寸,青銅 | BP4EGP L366205新台幣3,521元
APOLLO 閥門 L372906 護圈,3/4 英吋 NPT,不鏽鋼 | BP4EGQ L372906新台幣3,653元
APOLLO 閥 L373706 維持器,1/4 英吋 NPT,黃銅 | BP4EGR L373706新台幣746元
APOLLO 閥門 L373305 維持器,2 英吋尺寸,不鏽鋼 | BP4EGT L373305新台幣9,566元
APOLLO 閥 L373906 維持器,1/4 英吋 NPT,不鏽鋼 | BP4EGU L373906新台幣1,433元
APOLLO 閥門 L532806 維持器,儀表旋轉接頭,3/4 英吋尺寸 | BP6ARN L532806新台幣1,056元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES L601905 固定器,馬赫,3 英寸尺寸,150#,標準端口,不銹鋼
新台幣127,984元 /單元