項目 | 電線接頭 |
顏色 | 銀色 |
導管尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接器類型 | 直行 |
線徑(在。) | 0.24年到0.46年 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.26“到0.55” |
總長: | 0.83“ |
液密/防塵 | 液密 |
男/女 | 男性 |
材料 | 鍍鎳黃銅 |
最小喉嚨直徑。 (在。) | 15mm |
類別 | 危險場所,無鎧裝電纜 |
UPC | 781381248785 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 導管尺寸 | 總長: | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016A2F0505XNUMX | 1機構/ 2“ | 0.83“ | 危險場所,無鎧裝電纜 | 新台幣2,318元 | ||
20SA2F0505 | 1機構/ 2“ | 0.94“ | 危險場所,無鎧裝電纜 | 新台幣2,319元 | ||
25A2F0755XNUMX | 3機構/ 4“ | 1.02“ | 危險場所,無鎧裝電纜 | 新台幣2,735元 | ||
32A2F1005XNUMX | 1" | 1.06“ | 危險場所,無鎧裝電纜 | 新台幣4,762元 | ||
40A2F1255XNUMX | 1-1 / 4“ | 1.1“ | 危險場所,無鎧裝電纜 | 新台幣6,547元 | ||
50SA2F1505 | 1-1 / 2“ | 1.14“ | 危險場所,無鎧裝電纜 | 新台幣9,975元 | ||
50A2F2005XNUMX | 2" | 1.18“ | 危險場所,無鎧裝電纜 | 新台幣13,362元 |