項目 | 組合全電壓馬達啟動器 |
交流電 | 50 |
線圈電壓 | 120 VAC |
導管尺寸 | 1.5 |
深度 | 11.38“ |
身高 | 27.63“ |
Hz | 60 |
最高 生命值 | 7.5 |
NEMA外殼類型 | 4、4X、7BCD、9EFG |
NEMA大小 | 1 |
起動機類型 | 不可逆轉 |
類別 | NEMA |
信號寬度 | 14.13“ |
船重(kg) | 39.38 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 52.32 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 交流電 | 最高 生命值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
AE1BB2W1CF | 40 | 5 | 新台幣252,999元 |