Appleton Electric Ebr6023hfb60 | 插座 600v Fd 斷路器 60a 2w 3p | 11y339 | Raptor Supplies 台灣
APPLETON ELECTRIC EBR6023HFB60 Receptacle, 60A, 600V AC, Metallic | AA3XWY 11Y339

APPLETON ELECTRIC EBR6023HFB60 插座,60A,600V AC,金屬

有現貨
貨號:AA3XWY 型號:EBR6023HFB60交叉編號:11Y339

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$438,057 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目危險區域插座
安培60
斷路器安培額定值60
環氧粉末塗料
輪轂尺寸1-1/2", 3/4"
Hz60
材料無銅鋁
安裝盒無銅鋁
NEMA號3、3R,4、4X,7CD,9FG
極數3
線數2
電壓最大 600 VAC

送貨信息:

船重(kg) 18.9
船高(厘米)38.1
船長(厘米)52.32
船寬(厘米)37.34
HS代碼8537109070
原產地MX

產品型號

產品型號NEMA號安培極數線數電壓HP輪轂尺寸價錢
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 插座,30A,600V AC,3 線,4 極 | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503、3R,4、4X,9FG30環氧粉末塗料43最大 600 VAC--新台幣372,226元
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 插座,60A,480V AC,2 線,3 極 | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003、3R,4、4X,9FG60環氧粉末塗料32最大 600 VAC--新台幣323,728元
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 插座,60A,480V AC,10hp,2 線,3 極 | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503、3R,4、4X,9FG60環氧粉末塗料32最大 600 VAC10-新台幣304,612元
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 插座,60A,480V AC,金屬 | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703、3R,4、4X,9FG60環氧粉末塗料32最大 600 VAC--新台幣323,728元
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 插座,60A,480V AC,金屬 | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903、3R,4、4X,9FG60環氧粉末塗料32最大 600 VAC--新台幣323,728元
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 插座,60A,600V AC,2 線,3 極 | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003、3R,4、4X,9FG60環氧粉末塗料32最大 600 VAC--新台幣336,601元
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 插座,60A,600V AC,金屬 | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503、3R,4、4X,9FG60環氧粉末塗料32最大 600 VAC--新台幣315,152元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPLETON ELECTRIC EBR6023HFB60 插座,60A,600V AC,金屬
新台幣438,057元 /單元