得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手動電動機啟動器 |
交流電 | 需要熱量單位 |
深度 | 5.31“ |
身高 | 7.03“ |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 230VDC | 1/4 |
惠普@ 240V | 1 |
輪轂尺寸 | 1 |
集線器樣式 | 饋通 |
NEMA類型 | 3、7CD,9EFG |
所需的熱量單位數量 | 1 |
幫派數量 | 1 |
極數 | 1 |
起動機類型 | 手動操作 |
類別 | 工廠密封 |
信號寬度 | 3.72“ |
船重(kg) | 4.43 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | MX |