扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPLETON ELECTRIC EFD210-U2 控制站,瞬時,2 個操作員,按鈕,啟動/停止,2 組

有現貨
貨號:AA6DWW 型號:EFD210-U2交叉編號:13V160

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$55,504 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目控制站
行動瞬間
歡迎留下您的聯絡資訊1NO / 1NC
接觸等級10A @ 600 VAC
深度4.69“
外殼材料可鍛鑄鐵機身和鋁蓋
身高4.63“
輪轂尺寸1"
集線器樣式死路
IP等級54
安裝表面
NEMA號3
幫派數量2
營辦商數目2
安全等級Class 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類
運營商類型按鈕
信號寬度6.19“

送貨信息:

船重(kg) 2.25
船高(厘米)13.97
船長(厘米)16.51
船寬(厘米)13.97
HS代碼8536509065
原產地MX

產品型號

產品型號營辦商數目行動歡迎留下您的聯絡資訊安全等級運營商類型信號寬度深度輪轂尺寸價錢
APPLETON ELECTRIC EFDC275-J2 指示燈站,4 位操作員,4 位指示燈,2 組,5.75 吋深度 | AA4CRN 12F420 EFDC275-J24--Class 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類指示燈3"5.75“3機構/ 4“新台幣64,263元
APPLETON ELECTRIC EFD210-J1 指示燈站,1 位操作員,2 位指示燈,2 組 | AA6DWQ 13V154 EFD210-J11--Class 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類指示燈3"5.75“1"新台幣44,428元
APPLETON ELECTRIC EFD210-J1U2 按鈕和指示燈站,瞬時/瞬時,2 名操作員,啟動/停止 | AA6DWR 13V155 EFD210-J1U22瞬間/瞬間1NO / 1NCClass 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類按鈕/指示燈6.19“4.69“1"新台幣50,021元
APPLETON ELECTRIC EFD210-J2 指示燈站,4 位操作員,4 位指示燈 | AA6DWT 13V156 EFD210-J24--Class 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類指示燈3"5.75“1"新台幣64,263元
APPLETON ELECTRIC EFD210-J2U2 按鈕和指示燈站,瞬時/瞬時,2 名操作員,啟動/停止 | AA6DWU 13V157 EFD210-J2U22瞬間/瞬間1NO / 1NCClass 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類按鈕/按鈕/指示燈/指示燈6.19“4.69“1"新台幣62,679元
APPLETON ELECTRIC EFD210-U1 控制站,瞬時,1 操作員,按鈕,啟動/停止,2 位元 | AA6DWV 13V159 EFD210-U11瞬間1NO / 1NCClass 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類按鈕6.19“4.69“1"新台幣39,782元
APPLETON ELECTRIC EFD-250-J1 指示燈站,2 位操作員,2 位指示燈,2 組,5.75 吋深度 | AA6DWX 13V162 EFD-250-J12--Class 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類指示燈3"5.75“1機構/ 2“新台幣44,428元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPLETON ELECTRIC EFD210-U2 控制站,瞬時,2 個操作員,按鈕,啟動/停止,2 組
新台幣55,504元 /單元