項目 | 按鈕和指示燈站 |
行動 | 瞬間/瞬間 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
深度 | 4.69“ |
外殼材料 | 可鍛鑄鐵機身和鋁蓋 |
身高 | 4.63“ |
輪轂尺寸 | 1" |
集線器樣式 | 饋通 |
IP等級 | 54 |
安裝 | 表面 |
NEMA號 | 3 |
幫派數量 | 2 |
營辦商數目 | 2 |
指示燈數量 | 1 |
安全等級 | Class 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類 |
運營商類型 | 按鈕/按鈕/指示燈 |
信號寬度 | 6.19“ |
船重(kg) | 3.92 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8543709650 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 營辦商數目 | 行動 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 安全等級 | 運營商類型 | 信號寬度 | 深度 | 輪轂尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFDC275-J2 | 4 | - | - | Class 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類 | 指示燈 | 3" | 5.75“ | 3機構/ 4“ | 新台幣64,263元 | ||
EFD210-J1 | 1 | - | - | Class 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類 | 指示燈 | 3" | 5.75“ | 1" | 新台幣44,428元 | ||
EFD210-J1U2 | 2 | 瞬間/瞬間 | 1NO / 1NC | Class 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類 | 按鈕/指示燈 | 6.19“ | 4.69“ | 1" | 新台幣50,021元 | ||
EFD210-J2 | 4 | - | - | Class 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類 | 指示燈 | 3" | 5.75“ | 1" | 新台幣64,263元 | ||
EFD210-J2U2 | 2 | 瞬間/瞬間 | 1NO / 1NC | Class 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類 | 按鈕/按鈕/指示燈/指示燈 | 6.19“ | 4.69“ | 1" | 新台幣62,679元 | ||
EFD210-U1 | 1 | 瞬間 | 1NO / 1NC | Class 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類 | 按鈕 | 6.19“ | 4.69“ | 1" | 新台幣39,782元 | ||
EFD210-U2 | 2 | 瞬間 | 1NO / 1NC | Class 1,Division 1,C,D組Class 1,Division 2,B,C,D組; E,F,G組2類1和2組; 和2I類 | 按鈕 | 6.19“ | 4.69“ | 1" | 新台幣55,504元 |