項目 | 開關總成 |
行動 | 瞬間 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2迴路 |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
深度 | 1.5“ |
身高 | 4.63“ |
IP等級 | 54 |
NEMA號 | 3 |
幫派數量 | 1 |
營辦商數目 | 2 |
安全等級 | C,D組1類,1類和2類; E,F,G組2類1和2組; 和2I類 |
運營商類型 | 帶搖臂的按鈕 |
UPC | 078138133013 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 2.39 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
EFSR-U2Q | 4迴路 | 新台幣17,584元 |