得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撓性聯軸器 |
顏色 | 自然結束 |
導管尺寸 | 1機構/ 2“ |
連線設定 | 男對男 |
總長: | 10“ |
材料 | 外部青銅編織,帶有絕緣襯裡的內部黃銅芯 |
子類別 | 聯軸器 |
類別 | 危險場所 |
UPC | 781381317153 |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 39.62 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8307903000 |
原產地 | MX |
型號 | 導管尺寸 | 連線設定 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXGJH-1012 | 4" | 男對男 | 12“ | 外部不銹鋼編織帶,內部不銹鋼芯,帶絕緣襯裡 | 新台幣265,989元 | |
EXGJH-1015 | 4" | 男對男 | 15“ | 外部不銹鋼編織帶,內部不銹鋼芯,帶絕緣襯裡 | 新台幣316,792元 | |
EXGJH-1018 | 4" | 男對男 | 18“ | 外部不銹鋼編織帶,內部不銹鋼芯,帶絕緣襯裡 | 新台幣370,351元 | |
EXGJH-1021 | 4" | 男對男 | 21“ | 外部不銹鋼編織帶,內部不銹鋼芯,帶絕緣襯裡 | 新台幣389,591元 | |
EXGJH-1024 | 4" | 男對男 | 24“ | 外部不銹鋼編織帶,內部不銹鋼芯,帶絕緣襯裡 | 新台幣462,270元 | |
EXGJH-1027 | 4" | 男對男 | 27“ | 外部不銹鋼編織帶,內部不銹鋼芯,帶絕緣襯裡 | 新台幣482,942元 | |
EXGJH-1030 | 4" | 男對男 | 30“ | 外部不銹鋼編織帶,內部不銹鋼芯,帶絕緣襯裡 | 新台幣511,391元 |