得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 密封配件 |
顏色 | 銀色 |
導管尺寸 | 2" |
連線設定 | 女性對女性 |
總長: | 6.25“ |
材料 | 灰鐵 |
子類別 | 密封配件 |
類別 | 危險場所 |
UPC | 781381621069 |
船重(kg) | 2.26 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 導管尺寸 | 連線設定 | 項目 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYDM-150AL | 1-1 / 2“ | 男性對女性 | 密封配件 | 5.5“ | Almag 35鋁 | 新台幣6,382元 | ||
EYDM-200 | 2" | 男性對女性 | 密封配件 | 6.13“ | 可鍛鐵 | 新台幣11,527元 | ||
EYDM-200AL | 2" | 男性對女性 | 密封配件 | 6.13“ | Almag 35鋁 | 新台幣10,820元 | ||
EYDM-250 | 2-1 / 2“ | 男性對女性 | 密封配件 | 7.5“ | 可鍛鐵 | 新台幣16,227元 | ||
EYDM-250AL | 2-1 / 2“ | 男性對女性 | 密封配件 | 7.5“ | Almag 35鋁 | 新台幣15,460元 | ||
EYDM-300 | 3" | 男性對女性 | 密封配件 | 8.13“ | 可鍛鐵 | 新台幣23,117元 | ||
EYDM-300AL | 3" | 男性對女性 | 密封配件 | 8.13“ | Almag 35鋁 | 新台幣22,020元 |