批准供應商 15A979 手拉伸包裹綠色 1000 英尺長 5 英寸寬 - 12 件裝 | AA6VBK

APPROVED VENDOR 15A979 手拉伸裹布綠色 1000 英尺升 5 英寸寬 - 一包 12

有現貨
貨號:AA6VBK 型號:15A979

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$3,099 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目手彈力包裝
顏色湖水綠
測量60
常規
總長:1000ft。
材料可生物降解的線性低密度聚乙烯
次數
信號寬度5"

送貨信息:

船重(kg) 9.56
船高(厘米)29.21
船長(厘米)41.91
船寬(厘米)28.45
HS代碼3920100000
原產地US

產品型號

產品型號顏色測量總長:材料次數信號寬度價錢
批准供應商 PST153035 手拉伸包裹透明 1476 英尺長 15 英寸寬 | AA3YLT 11Y823 太平洋標準時間153035重設301476ft。聚乙烯15“新台幣680元
批准供應商 PST15.53540 透明手彈力包裹 2000 英尺長 15-1/2 | AA3YLU 11Y824 太平洋標準時間15.53540重設352000ft。聚乙烯15.5“新台幣869元
批准供應商 PF70204M 透明拉伸纏繞膜 1000 英尺升 20 英寸寬 - 4 件裝 | AA6UVP 15A839 PF70204M重設701000ft。聚乙烯20“新台幣3,952元
批准供應商 PF70304M 透明拉伸纏繞膜 1000 英尺長 30 英寸寬 - 4 件裝 | AA6UVQ 15A840 PF70304M重設701000ft。聚乙烯30“新台幣5,954元
批准供應商 OP80204M 手拉伸包裹白色 1000 英尺長 20 英寸寬 | AA6UVY 15A848 OP80204M白色801000ft。聚乙烯20“新台幣1,227元
批准供應商 OXOP201204G 手拉伸包裹綠色 800 英尺長 20 英寸寬 | AA6UVZ 15A849 OXOP201204G湖水綠120800ft。聚乙烯20“新台幣1,608元
批准供應商 OXOP20604GR 手拉伸包裹綠色 1000 英尺長 20 英寸寬 | AA6UWA 15A850 OXOP20604GR湖水綠601000ft。聚乙烯20“新台幣1,134元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 15A979 手拉伸裹布綠色 1000 英尺升 5 英寸寬 - 一包 12
新台幣3,099元 /單元