項目 | 封閉管接頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
總長: | 關閉 |
最大。 壓力 | 300華氏度時150磅/平方英寸 |
最高 蒸汽壓力 | 4434度F時650 psi WSP |
外直徑。 | 0.675“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
活動行程 | 80 |
無縫/焊接 | 無縫 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.126“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LLU4 | 6557度F時650 psi WSP | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.095“ | 新台幣127元 | ||
1LLW9 | 5164度F時650 psi WSP | 0.54“ | 1機構/ 4“ | 0.119“ | 新台幣286元 | ||
1LMC1 | 4156度F時650 psi WSP | 0.84“ | 1機構/ 2“ | 0.147“ | 新台幣116元 | ||
1LME6 | 3504度F時650 psi WSP | 1.05“ | 3機構/ 4“ | 0.154“ | 新台幣136元 | ||
1LMJ2 | 3141度F時650 psi WSP | 1.315“ | 1" | 0.179“ | 新台幣184元 | ||
1公升 | 2730度F時650 psi WSP | 1.66“ | 1.25“ | 0.191“ | 新台幣160元 | ||
1LMR1 | 2539度F時650 psi WSP | 1.9“ | 1.5“ | 0.2“ | 新台幣214元 |