項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LRZ8 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣167元 | |
1LRZ9 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣212元 | |
1LTA1 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣263元 | |
1LTA2 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣289元 | |
1LTA3 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣464元 | |
1LTA4 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1" | 新台幣646元 | |
1LTA5 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1.25“ | 新台幣1,184元 |