項目 | 工會 |
主體材料 | 鍍鋅鍛鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 3000華氏度時72磅/平方英寸 |
管道尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBR7 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 600 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 8“ | 300 PSI | 新台幣1,543元 | |
1LBR8 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 600 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣1,248元 | |
1LBR9 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 600 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 新台幣168元 | |
1LBT1 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 600 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 新台幣1,026元 | |
1LBT2 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 600 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣1,322元 | |
1LBT3 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 600 psi @ 150度F WOG | 1" | 300 PSI | 新台幣1,681元 | |
1LBT5 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 600 psi @ 150度F WOG | 1.5“ | 300 PSI | 新台幣2,819元 |