項目 | 快速鏈接 |
眼內直徑。 | 9機構/ 16“ |
完 | 鍍鋅 |
身高 | 2 61機構/ 64“ |
材料 | 鐵件 |
最高 加載 | 1760磅。 |
總長度 | 2 61機構/ 64“ |
尺寸 | 5機構/ 16“ |
快速打開 | 13機構/ 32“ |
厚度 | 5機構/ 16“ |
類別 | 螺紋的 |
信號寬度 | 1 11機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7315900000 |
原產地 | MY |
型號 | 快速打開 | 眼內直徑。 | 完 | 厚度 | 信號寬度 | 身高 | 材料 | 最高 加載 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCC8 | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 鍍鋅 | 1機構/ 8“ | 45機構/ 64“ | 1.437“ | 鐵件 | 220磅 | 新台幣47元 | |
1個RCD1 | 17機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 鍍鋅 | 3機構/ 16“ | 53機構/ 64“ | 2" | 鐵件 | 660磅 | 新台幣53元 | |
1個RCD5 | 1機構/ 2“ | 13機構/ 16“ | 鍍鋅 | 25機構/ 64“ | 1 39機構/ 64“ | 3 37機構/ 64“ | 鐵件 | 2640磅。 | 新台幣173元 | |
1個RCD8 | 21機構/ 32“ | 15機構/ 16“ | 鍍鋅 | 35機構/ 64“ | 2 11機構/ 64“ | 4 27機構/ 32“ | 鐵件 | 3300磅。 | 新台幣297元 | |
1RCE3 | 9機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 不銹鋼 | 15機構/ 64“ | 1 5機構/ 64“ | 2 11機構/ 32“ | 不銹鋼 | 1800磅。 | 新台幣401元 |