得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
內部Dia。 | 1" |
總長: | 4.5“ |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 1.25“ |
管道尺寸 | 1" |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 無縫 |
溫度。 範圍 | -60度至450度F |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 7307290030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 基本連接類型 | 內部Dia。 | 項目 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E692 | 兩端都有螺紋 | 3機構/ 4“ | 乳頭 | 5" | 1.05“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣8,953元 | ||
1XAL1 | 全螺紋 | 1機構/ 8“ | 封閉管接頭 | 關閉 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣96元 | ||
1XAL2 | 兩端都有螺紋 | 1機構/ 8“ | 乳頭 | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣86元 | ||
1XAL3 | 兩端都有螺紋 | 1機構/ 8“ | 乳頭 | 2" | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣107元 | ||
1XAL4 | 兩端都有螺紋 | 1機構/ 8“ | 乳頭 | 2.5“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣125元 | ||
1XAL5 | 兩端都有螺紋 | 1機構/ 8“ | 乳頭 | 3" | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣139元 | ||
1XAL6 | 兩端都有螺紋 | 1機構/ 8“ | 乳頭 | 3.5“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣155元 |