項目 | 拉手 |
顏色 | 白色 |
完 | 啞光 |
抓地力 | 1機構/ 2“ |
硬體規格 | 包含 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 熱塑性 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
安裝類型 | 螺紋孔 |
總寬度 | 7機構/ 16“ |
投影 | 4.5“ |
螺絲尺寸 | #8 x 1“ |
螺紋深度 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3926902500 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長度 | 顏色 | 完 | 總寬度 | 投影 | 螺絲尺寸 | 螺紋深度 | 抓地力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZZ4 | - | 銀色 | 緞鉻 | - | 1-5 / 16“ | 8-32 X 1" | 13機構/ 32“ | 5機構/ 16“ | 新台幣602元 | ||
1VZZ9 | - | 黑色 | 粉末塗層 | - | 1.156“ | #6 x 3/4“ | - | 1機構/ 2“ | 新台幣48元 | ||
1WAA5 | - | 銀色 | 鍍鋅 | - | 4.875“ | #6 x 3/4“ | - | 1機構/ 2“ | 新台幣83元 | ||
1WAB1 | - | 黃銅 | 啞光 | - | 1.156“ | #6 x 3/4“ | - | 1機構/ 2“ | 新台幣75元 | ||
1WAB5 | - | 黃銅 | 啞光 | - | 1-13 / 32“ | #8 x 5/8“ | - | 3機構/ 4“ | 新台幣80元 | ||
1WAB9 | - | 白色 | 繪 | - | 1-11 / 32“ | #6 x 3/4“ | - | - | 新台幣115元 | ||
1WAC4 | - | 銀色 | 鍍鋅 | - | 1.375“ | #8 x 5/8“ | - | - | 新台幣184元 |