項目 | 可重複使用的軟管端 |
適合尺寸 | 1/4(立方英尺)NPT |
軟管ID | 1機構/ 4“ |
軟管內徑。 | 1機構/ 4“ |
外直徑軟管。 | 5機構/ 8“ |
材料 | 黃銅 |
壓力等級 | 250 PSI |
螺紋尺寸 | 1機構/ 4“ |
螺紋類型 | (不適用) |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 適合尺寸 | 軟管ID | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6X425 | 1/2(立方英尺)NPT | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣559元 |