DAYTON 直燃式便攜式油和煤油魚雷加熱器
代頓便攜式燃油加熱器旨在作為開放空間、建築工地、工地和戶外場所的主要熱源。
篩選
赫茲: 60 , NEMA 插頭配置: 5-15P , 電壓: 120 VAC
次數 | 型號 | 氣流 | 交流電 | BtuH輸出 | 汽油種類 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3VE48 | 175 CFM | 1.4 | 50,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 15“ | 32“ | 12“ | NT$16,892 | |
B | 3VE49 | 265 CFM | 1.4 | 75,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 15“ | 32“ | 12“ | NT$20,300 | |
C | 3VE50 | 500 CFM | 2.3 | 125,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 25“ | 38“ | 22“ | NT$24,243 | |
D | 3VE51 | 600 CFM | 2.7 | 170,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 26“ | 43“ | 24“ | NT$27,355 | |
E | 3VE52 | 650 CFM | 2.8 | 210,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 26“ | 43“ | 24“ | NT$32,446 | |
F | 3VE53 | 1400 CFM | 3.0 | 400,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 35“ | 52.5“ | 54“ | NT$87,202 | |
G | 4XA50 | 3600 CFM | 7.1 | 650,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 49“ | 69.25“ | 34.5“ | NT$135,699 |
直燃式便攜式油和煤油魚雷加熱器
代頓燃油加熱器用於加熱通風空間,如建築工地和工地。 它們有明火,可以立即加熱空氣以溫暖空間。 這些粉末塗層便攜式加熱器可以舒適地移動到任何需要熱量的地方,並且還提供可調節的加熱角度。 從一系列魚雷式加熱器中進行選擇,流量有 175、265、500、600 和 3600 CFM。
工作機制
- 代頓煤油加熱器中使用電磁泵將燃料推入燃料管線,最終推入燃燒器頭的噴嘴,將其噴射到燃燒室中。
- 火花塞點燃燃料和空氣混合物並開始加熱過程。
- 他們使用風扇在房間內循環加熱空氣。
- 風扇從後面吸入空氣。
- 最後,空氣通過氣缸循環以加熱該區域。
功能
- 代頓魚雷加熱器具有明火,可以直接加熱空氣以溫暖空間。
- 由於它們的便攜性,它們可以舒適地移動到任何需要加熱的地方,並且還提供可調節的加熱角度。
- 這些燃油加熱器具有粉末塗層表面以抵抗腐蝕。
兼容配件
- 燃油箱組件:一旦預安裝的組件老化、磨損或損壞,代頓魚雷加熱器可以安裝新的燃油箱組件。
- 恆溫器:燃油魚雷式加熱器中的這些溫度控制可能會損壞或顯示錯誤的結果。 用戶應更換它們以進行適當的加熱。
標準與批准
- cCSAus
- NEMA 5-15P
常问问题解答
這些加熱器使用什麼燃料?
這些加熱器需要 1-K 煤油用於電力和燃燒來操作風扇。
裝滿一個油箱需要多少時間?
裝滿一個 10 加侖的油箱需要 50 個小時。
魚雷式加熱器的最大空氣流量是多少?
它們提供高達 3600 cfm 的空氣流速。
魚雷式加熱器可以運行多長時間?
魚雷式加熱器提供約 15 小時的運行能力。
哪些類型的燃料與這些代頓便攜式燃油魚雷加熱器兼容?
- 柴油機
- 燃油
- Jet A、JP-8 和 K1 煤油
如何組裝這些加熱器?
- 將車輪、車軸、手柄、控制器、進氣口和風扇護罩組裝到包含水箱和電機的框架上。
- 加滿油箱並關閉油箱蓋。
- 將電源線插入接地電源。
- 在附加的控制面板中調整恆溫器設置並打開電源。