項目 | 燃油魚雷加熱器 |
氣流 | 175 CFM |
交流電 | 1.4 |
BtuH輸出 | 50,000 |
內置恆溫器 | 沒有 |
汽油種類 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 |
加熱面積 | 1000平方英尺。 |
身高 | 15“ |
Hz | 60 |
總長: | 32“ |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
安全特性 | 過熱保護、熄火傳感器 |
油箱容量 | 5.0加侖 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 16.29 |
船高(厘米) | 34.54 |
船長(厘米) | 80.52 |
船寬(厘米) | 41.91 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 氣流 | 交流電 | BtuH輸出 | 汽油種類 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VE49 | 265 CFM | 1.4 | 75,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 15“ | 32“ | 12“ | 新台幣20,300元 | ||
3VE50 | 500 CFM | 2.3 | 125,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 25“ | 38“ | 22“ | 新台幣24,243元 | ||
3VE51 | 600 CFM | 2.7 | 170,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 26“ | 43“ | 24“ | 新台幣27,355元 | ||
3VE52 | 650 CFM | 2.8 | 210,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 26“ | 43“ | 24“ | 新台幣32,446元 | ||
3VE53 | 1400 CFM | 3.0 | 400,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 35“ | 52.5“ | 54“ | 新台幣87,202元 | ||
4XA50 | 3600 CFM | 7.1 | 650,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 49“ | 69.25“ | 34.5“ | 新台幣135,699元 |