項目 | 燃油魚雷加熱器 |
氣流 | 500 CFM |
交流電 | 2.3 |
BtuH輸出 | 125,000 |
內置恆溫器 | 是 |
汽油種類 | K1煤油,#1燃油/柴油,Jet A,JP-8 |
加熱面積 | 2900平方英尺。 |
身高 | 25“ |
Hz | 60 |
總長: | 38“ |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
安全特性 | 過熱保護、熄火傳感器 |
油箱容量 | 10加侖 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 22“ |
船重(kg) | 31.05 |
船高(厘米) | 42.42 |
船長(厘米) | 94.49 |
船寬(厘米) | 50.8 |
原產地 | KR |
答:這款加熱器一次填充 11 加侖水箱即可運作約 10 小時,用於加熱過程,無需頻繁補充。
答:是的,該加熱器配備了燃油表,使用戶可以輕鬆監控燃油水平並相應地計劃補充,以避免加熱操作中斷。
產品 | 型號 | 氣流 | 交流電 | BtuH輸出 | 汽油種類 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VE48 | 175 CFM | 1.4 | 50,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 15“ | 32“ | 12“ | 新台幣16,892元 | ||
3VE49 | 265 CFM | 1.4 | 75,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 15“ | 32“ | 12“ | 新台幣20,300元 | ||
3VE51 | 600 CFM | 2.7 | 170,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 26“ | 43“ | 24“ | 新台幣27,355元 | ||
3VE52 | 650 CFM | 2.8 | 210,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 26“ | 43“ | 24“ | 新台幣32,446元 | ||
3VE53 | 1400 CFM | 3.0 | 400,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 35“ | 52.5“ | 54“ | 新台幣87,202元 | ||
4XA50 | 3600 CFM | 7.1 | 650,000 | K1煤油,#1燃油/柴油,#2燃油/柴油,Jet A,JP-8 | 49“ | 69.25“ | 34.5“ | 新台幣135,699元 |